カワサキ エリミネーター125 [125cc] 2000-00年式 タイヤ IRC製

BN125A ■モデル名:BN125A3

カワサキ エリミネーター125 [125cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BN125A 原動機型式 BN125AE 4st単気筒
フレームNo BN125A - A00001 ~ A00489 排気量 124
タイヤ
90/90 - 17 49P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YB9-B(縦置) 全長 2,150
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR7E/CR8E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
191±2.5
レベル
(mm)
218±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 BN125A A00001 ~ A00489 カラー設定
・エボニー×ヴォーグシルバー
・キャンディパーシモンレッド×パールコスミックグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AMERICAN NF53/NR67 IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
6営業日後以内
IRC AMERICAN NF53/NR67 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129410 1本 17 90/90-17 M/C F 49P W/T

2. AMERICAN NF53/NR67 IRC

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
5営業日後以内
IRC AMERICAN NF53/NR67 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129451 1本 15 130/90-15 M/C R 66P W/T

戻る ページ 1 次へ