カワサキ Z650 [650cc] 2022-22年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A49391 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ER650H A49391 ~ 2021/12月
型式変更(2BL→8BL)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2527200 1本 160/60 ZR-17 リア TL 160

2. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868400 1本 17 120/70 ZR 17 TL (58W)

3. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868800 1本 17 160/60 ZR 17 TL (69W)

4. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2526300 1本 120/70 ZR 17 フロント TL 17

5. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309200 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC2 フロント 3.5

6. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 種別 標準リム幅(inch)
3309500 1個 160/60 ZR 17 M/C 69W TL SC1 リア 4.5

7. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2291900 1個 10 120/70ZR17M/CTL (58W)(K) 80 80

8. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:32日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
2812600 1本 120/70 ZR 17 TL 120 17

9. ANGEL GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
2497200 1本 120/70 ZR 17 (A) 17 (58W)

10. DIABLO ROSSOⅡ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅡ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!。ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2070200 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

11. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3978600 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

12. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3979200 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

13. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309100 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC1 フロント 3.5

14. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2070200 1本 17 160/60ZR17 (69W) TL

戻る ページ 1 次へ