カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式 タイヤ

BJ250F FI ■モデル名:BJ250K7F/8F/8FA/9F/BF/BFA/CF/DF

カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 035001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,320 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1065/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250F 035001 ~ 038000 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
排出ガス規制適合。
ハンドルバー左右幅30mm短縮。
2008 ~ 2008 BJ250F 038001 ~ 041000 カラー変更
2009 ~ 2009 BJ250F 041001 ~ カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2012 ~ 2012 BJ250F 048001 ~ グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 BJ250F 051001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.83(6)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304401 1本 18 110/90-18M/C 61S 61S WT

2. TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILS UNIVERSAL 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
251699 1本 Rear WT 110/90-18M/C 61P TRIALSUNIVERSAL

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01491 1本 18 110/90-18 TL 61H

4. TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K560 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
222023 1本 18 110/90-18M/C 61P 61P WT

5. オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K527 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226481 1本 18 110/90-18M/C 61S 61S W/T

6. TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILS UNIVERSAL 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
251697 1本 Front WT 90/90-19M/C 52P TRIALSUNIVERSAL

7. TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES D608 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
252981 1本 18 110/90-18M/C 61P 61P WT

8. BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT45/V 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01331 1本 18 110/90-18 61S WT W 61S

9. ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC02 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS05677 1本 18 110/90-18 R W 61H

戻る ページ 1 次へ