カワサキ Z650 [650cc] 2023-25年式 ブレーキパッド SBS製

ER650S 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650S 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650S - A94511 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ER650S A94511 ~ 2023/4月
型式変更(ER650H→ER650S)
KTRC(トラクションコントロール)新採用。
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2024 ~ 2024 ER650S AB1551 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×エボニー
2025 ~ 2025 ER650S AD6671 ~ 2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0627000 1セット(2枚) フュ-ジョン250(03)_MF02_MF02-2100001~ フュ-ジョン250SE (05-)_MF02_MF02-2200001~ フュ-ジョン250typeX(03-)_MF02_MF02-2100001~ フュ-ジョン250typeX special(03)_MF02_MF02-2000001~ フュ-ジョン250typeXX(04)_MF02_MF02-2000001~ フリ-ウェイ250 (93-)_MF03_MF03-1100001~ JADE250 (91)_MC23_MC23-1000001~ JADE250/S (92-)_MC23_MC23-1100001~ ゼルビス250 (91-)_MC25_MC25-1000001~ スパ-ダ250 (88-)_MC20_MC20-1000012~ VTR250(98-06)_MC33_MC33-1000001~ VTR250(07)_MC33_MC33-1200001~ VTR(09)_MC33_MC33-1300001~ VTR(10)_MC33_MC33-1400001~ VTR/VTR-F(13)_MC33_MC33-1500001~ VTR/VTR-F/VTRtypeLD(14)_MC33_MC33-1600001~ ナイトホ-ク250 (92-)_MC26_MC26-1000001~ GB250クラブマン (95-96)_MC10_MC10-1500001~ GB250クラブマン(97-)_MC10_MC10-1600001~ CBR250R (88-89)_MC19_MC19-1000007~ CBR250RR(90-91)_MC22_MC22-1000001~ CBR250RR(92-93)_MC22_MC22-1050001~ CBR250RR(94)_MC22_MC22-1100001~ CBR250R (11-13)_MC41_MC41-1000001~ CBR250R(14-16)_MC41_MC41-1400001~ CB250F(14-16)_MC43_MC43-1100001~ V-TWIN マグナ (94)_MC29_MC29-1000001~ V-TWIN マグナ (95-96)_MC29_MC29-1100001~ V-TWIN マグナ (97-98)_MC29_MC29-1200001~ V-TWIN マグナ (99)_MC29_MC29-1500001~ V-TWIN マグナ (00-)_MC29_MC29-1510001~ XR400 MOTARD(05-07)_ND08_ND08-1000001~ XR400 MOTARD(08)_ND08_ND08-1200001~ スティ-ド400 (93-)_NC26_NC26-1200001~ スティ-ド400VLX(96-01)_NC26_NC26-1400001~ スティ-ド400VSE(96-)_NC26_NC26-1470001~ スティ-ド400VCL(96-)_NC26_NC26-1440001~ VRXロ-ドスタ-400 (95-01)_NC33_NC33-1000001~ CBR400RR(88-89)_NC23_NC23-1034276~ CBR400RR(90-93)_NC29_NC29-1000001~ CBR400RR(94)_NC29_NC29-1100001~ CB400SF VERSION R (95)_NC31_NC31-1350001~ CL400(98)_NC38_NC38-1000001~ CB400SS(01-07)_NC41_NC41-1000001~ CB400SS(08)_NC41_NC41-1600001~ CB-1/TYPE 2 (89-)_NC27_NC27-1000001~ スティ-ド600 (93-)_PC21_PC21-1200001~ スティ-ド600VLX(96-)_PC21_PC21-1400001~ CBR600F (95-96)_PC25_PC25-1300001~ CBR600F (97)_PC25_PC25-1400001~ CBR600F (98)_PC25_PC25-1550001~ CBR600F (11-)_PC41_PC41- CB750 (91-03)_RC42_RC42-1000001~ CB750 (04-07)_RC42_RC42-1350001~ CB750 (08)_RC42_RC42-1700001~ ナイトホ-ク750 (92-)_RC39_RC39-1000001~ CBR750ス-パ-エアロ(88)_RC27_RC27-1005002~ マグナ750 (93-)_RC43_RC43-1000001~ VFR750F (90-)_RC36_RC36-1000001~ パシフィックコ-スト800(90-)_RC34_RC34-1000001~ CBR1000F(89)_SC24_SC24- CBR1000F(90-92) パン ヨーロピアン1100 (90-95)_SC26_SC26- ワルキューレ(96-)_SC34_SC34-1000001~ ワルキューレツアラー(99-)_SC34_SC34-1015001~、WR250X(08-16)_3D72/74/76/78/7A/7D/7F_DJ15J、VERSYS 650 ABS(15)_KLE650F_ Z750(07-10)_ZR750L_ZR750L-000001~、ジェンマ(08)_CJ47A_CJ47A-100001~ GSX400インパルス(95)_GK79A_GK79A-100001~ GSX400インパルス(96-98)_GK79A_GK79A-113895~ RF400R(93-)_GK78A_GK78A-100001~ RF400R/V(95-)_GK78A_GK78A-103307~ RF400R/V(96-)_GK78A_GK78A-106628~ SKYWAVE650(00-)_CP51A_CP51A-100001~ SKYWAVE650リミテッド(03)_CP51A_CP51A-103237~ SKYWAVE650LX(03-)_CP51A_CP51A-102546~ SKYWAVE650(07-08)_CP52A_CP52A-100019~ SKYWAVE650LX(07-09)_CP52A_CP52A-100029~ SKYWAVE650LX(12)_CP52A_CP52A-101546~ SKYWAVE650LX(13)_CP52A_CP52A-101684~ SKYWAVE650LX(14-16)_CP52A_CP52A-102117~ GSF750(96-)_GR7EA_GR7EA-100001~ HONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0627020 1セット(2枚) CB750 2001-2003年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 仕様
777-0627081 1セット(2枚) CB750 2001-2003年式:フロントに使用 フロント用

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657000 1セット(2枚)

戻る ページ 1 次へ