カワサキ Z400GP [400cc] ブレーキパッド SBS製
カワサキ Z400GP [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0539000 | 1セット(2枚) | Z250LTDBELT(83)_KZ250H_KZ250H-005001~ Z250LTDBELT(88)_KZ250H_KZ250H-008201~ Z250FT(82-)_KZ250A_KZ250A-038801~ Z400FX(82)_KZ400E_KZ400E-037001~ Z400GP(82)_KZ400M_KZ400M-000001~ Z400LTD(83)_KZ400H_KZ400H-025501~ Z400LTD(80)_KZ400K_KZ400K-000011~ Z550LTD(81-)_KZ550E_KZ550E-000001~ Z750FX-2(80)_KZ750E_KZ750E-011201~ Z750FX-3(81)_KZ750E_KZ750E-012001~ Z750LTD(81-)_KZ750H_KZ750H-013501~ Z750GP(82-)_KZ750R_KZ750R-000001~ Z1000Rローソンレプリカ(82-83)_KZT00R_KZT00R-000001~ | KAWASAKI | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ