カワサキ KDX125SR [125cc] 1990-00年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

DX125A ■モデル名:KDXA1/2/3/4/5/8

カワサキ KDX125SR [125cc] 1990-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX125A 原動機型式 DX125AE 2st単気筒 水冷
フレームNo DX125A - 000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 70/100 - 21 44P WT 後 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 15 後 52 二次減速比 3.470
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 A1(90年)130リンク、A2- 132リンク
全高 1,190
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 117
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
477 470  
レベル
(mm)
82 88
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 DX125A 000001 ~ 006000
1991 ~ 1992 DX125A 006001 ~ 021000 フロントディスクカバー付き リアキャリア強化
1993 ~ 2000 DX125A 021001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(1)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
829MA-X 1セット カワサキ、ヤマハ (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R)
(YAMAHA)セロー225/W'93~'02
リア TS200R 1989-1997年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 829 1セット KM432 (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R)
(YAMAHA)セロー225/W'93~'02
TS125R 1993-1998年式:リアに使用 カワサキ、ヤマハ

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 812 1セット KM342 (SUZUKI)アドレスチェーン/Vチューン、アドレスV100~'95
(KAWASAKI)KSRⅠ・Ⅱ、KDX125SR
アドレス 1991-1992年式:フロントに使用 スズキ、カワサキ

戻る ページ 1 次へ