カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

KL110D フィリピン仕様

カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110D - A57002 ~ 排気量 111
タイヤ
前 100/90 - 12 49J TL 後 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
前 14 後 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 KL110D A57002 ~ 2013/2月
始動方式にセルフ式追加。メーターバイザー、ヘッドライト廻り、テールカウル、フロントフェンダーなどデザイン鋭角的に一新。
カラー設定
・ファンキーピンク
・ライムグリーン
・ブライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 823 1セット KM120 (HONDA)CRM50/80~'99
(SUZUKI)ジェベル125/200'93~'00
CRM50 1993-2001年式:フロントに使用 ホンダ、スズキ

戻る ページ 1 次へ