カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
ZR400E 丸目 ■ZR400F
カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | ZR400E 337001 ~ 340000 | ZRX400ノンカウル仕様 2001/1月 マイナーチェンジ 排ガス規制対応。排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。 サイドカバーにKLEENロゴ。 カラー変更 ・メタリックセレストシルバー(新色) ・メタリックノクターンブルー |
| 2003 ~ 2003 | ZR400E 340001 ~ | 2002/12月 マイナーチェンジ 平成13年騒音規制対応、4速ギア比変更(1.380→.375)。 ソリッドカラにゴールドホイール採用。 カラー変更 ・パールミスティックブラック(ソリッド) ・メタリックノクターンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 847MA-X | 1セット | カワサキ | ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 | リア | ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 847 | 1セット | KM434 | ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 | ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 | カワサキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 872 | 1セット | KM439 | ZRX400/Ⅱ'98~[トキコ6P] | ZRX400 2000-2002年式:フロントに使用 | カワサキ |
戻る ページ 1 次へ