カワサキ KR-1S [250cc] 1989-90年式 ブレーキパッド Metallico製

KR250C ■モデル名:KR250-C1/2

カワサキ KR-1S [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KR250C 原動機型式 KR250BE 2st並列2気筒 水冷
フレームNo KR250C - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,005
スプロケット
前 14 後 41 二次減速比
プラグ
BR10ES 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 KR250C 000001 ~ KR-1フルモデルチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド Metallico

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 備考 主な適合車種
7518 1セット GSX-R400/R (88-89) 、ZEPHYR1100/RS[ゼファー] (92-06) 、」GSX-R600 (97-03) 、SV1000/S (03-07) 、BANDIT1250S ABS[バンディット] 、GPZ900R NINJA[ニンジャ] (90-98) 、GOOSE250[グース] (92-95) 、RG125γ[ガンマ] 、BANDIT1200S [バンディット:GV79A] シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト、ZEPHYR1100(RS除く)、92-06/SV650不可 ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ