カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式 ブレーキパッド
EX650C 海外モデル(北米/欧州)■EX650C
カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | EX650C ~ | フルフェアリング形状一新。 多機能デジタルメーター(6nとは印象異なる)採用。 水冷並列2気筒エンジン(インジェクション設定変更)、触媒を内蔵ショートマフラーなどは両車共通。 2010までの逆車から、国内正規取扱いとなり、Ninja650Rへ車名変更。 カラー変更 ・キャンディバーントオレンジ×フラットスーパーブラック ・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック 翌年モデルチェンジで、車名からRが外されNinja650へ。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2048EF | 1セット | Eco Friction | 【スズキ】VL 1500 ”02~03”(F左)、C1500 イントルーダー ”05~09”(F左)、V-STROM 1000 ”02~10”(F左)、GSR 750 / ABS ”11~”(F左)、GSX 750 F ”98~06”(F左)、DL 650 V-STROM / XT ABS ”04~”(F左)、GLADIUS / ABS ”09~”(F左)、SV 650 / S ”99~”(F左)、GSF 600 バンディット ”00~”(F左)、SV 400 / S ”00~05”(F左)、ST 250 ”05~07”(F)、グラストラッカー / BlG BOY ”00~09”(F)、バンディット 250 / V ”95~99”(F)、バンディット 250 VZ ”97~98”(F)、ボルティー タイプⅠ 2POTキャリパー ”99~01”(F)、ボルティー タイプT 2POTキャリパー ”99~00”(F)、【カワサキ】バルカン 1500 クラシック ”96~99”(F)、バルカン 1500 クラシック Fi ”00~01”(F)、バルカン 1500 クラシックツアラー ”98~99”(F左)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00~01”(F左)、バルカン 1500 ドリフター ”99~03”(F)、GPZ 1100 ”98~00”(F左)、ゼファー 1100 RS ”96~03”(F左)、バルカン 900 クラシック / カスタム ”07~”(F)、バルカン 800 クラシック / ドリフター ”96~02”(F)、Z 750 / S ”04~06”(F左)、Z 750 / Z 750 S ”04~06”(F左)、ZR-7 / ZR-7S ”99~05”(F左)、ゼファー 750 RS ”96~02”(F左)、Ninja 650 ”12~15”(F左)、Ninja 650 R ”09~11”(F左)、VERSYS / ABS ”07~13”(F左)、ER-6f ”06~11”(F左)、ER-6n ”06~11”(F左)、ER-4n / ABS ”11~”(F左)、Ninja 400 R / ABS ”11~”(F左)、ZRX 400 / Ⅱ ”96~97”(F左)、ゼファー 400 χ ”96~”(F左)、バルカン クラシック ”96~02”(F)、バルカン ドリフター ”99~02”(F)、エリミネーター 250 V ”98~07”(F) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2048P | 1セット | SUZUKI/KAWASAKI | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム/DX(ロード・オフロード)
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2048P | 1個 | 133.6×36.5×8.4/109.2×44×8.4 | Suzuki ST250 (05~08) Front |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2048ST | 1セット |