カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式 ブレーキパッド

海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition

カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX300B 原動機型式 EX300 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 296
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 Special Edition ABS
オーストラリア/カナダ仕様
2013 ~ 2013 STD ABS
欧州/オーストラリア仕様
Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。
エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。
FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。
2014 ~ 2015 Special Edition ABS
タイ仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
2014 ~ 2015 STD ABS
欧州仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
欧州仕様
2016 ~ 2016 Special Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カラー変更
・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 STD ABS
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2017 KRT Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。
カラー設定
・ライムグリーン
2017 ~ 2017 カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N011 1個 NSR50/R APE100TYPE D 適合表 HONDA、YAMAHA、KAWASAKI 40

2. ブレーキパッド レジン Vesrah

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド レジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
SD-250/4 1個 77.0×42×7.5、96.7×42×8.3 TRIUMPH Tiger1050

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

5. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB631P 1個 97×42×7.4/77×42×7.8 Honda CBX125Custom (93) Front

戻る ページ 1 次へ