カワサキ バルカンクラシック [400cc] 2000-03年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

VN400A ■モデル名:VN400C5/C6/C7/C8

カワサキ バルカンクラシック [400cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 038001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,375
スプロケット
前 18 後 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VN400A 038001 ~ 043000
2001 ~ 2001 VN400A 043001 ~
2002 ~ 2002 VN400A 045001 ~ 047000 CANDY CARDINAL RED (L1)
2003 ~ 2003 VN400A 047001 ~ METALLIC RUBY RED (468)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥839 税込¥923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.93(14)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥838 税込¥922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ