カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1998-99年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

ZX900C ■モデル名:ZX900-C1/2

カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900C 原動機型式 ZX900CE 水冷
フレームNo ZX900C - 000001 ~ 排気量 899
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 27w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
118±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900C 000001 ~ 026000 フルモデルチェンジ
新設計エンジン、軽量化、1灯式ヘッドライト、など。
1999 ~ 1999 ZX900C 026001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥819 税込¥901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.70(87)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ