カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式 オイルフィルタ NTB製

ZR900S ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック

カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900S 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900S - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,065
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ZR900S 000001 ~ 2025/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
型式変更、エンジン変更。
IMU(慣性計測装置)搭載ライディングサポートテクノロジー。
ハイグレードサスペンション(ブレンボ製M4.32Fラジアルマウントモノブロックキャリパー&ブレーキディスク、オーリンズ製S46リアショック)。
KQS(カワサキクイックシフター)、リーン角インジケータ搭載新型5インチTFTカラーインストゥルメント。
全灯LEDパッケージ。アルミ製ファットタイプハンドルバー。
DUNLOP SPORTMAX Q5A。
USB Type-C電源ソケット。
ヘッドライト、テールランプ変更。
シート、ハンドル変更。
Rディスク変更。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×エボニー
2026 ~ 2026 ZR900S 020001 ~ 2025/7月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ