カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式 オイルフィルタ NTB製

ZX400D ■モデル名:ZX400-D1/D2/D3/D4

カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400D 原動機型式 ZX400DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400D - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,095
スプロケット
前 15 後 39 二次減速比 2.600
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:875/800 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)740
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1988 ZX400D 000001 ~ STD
1985/2月
水冷4サイクルDOHC4気筒。59ps。
GPZ600Rと同じサイズと形状。
AL-X(アルクロス)と呼ばれる専用アルミフレーム(600Rはスチール製)。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
D1)ZX400D-000001-019223
D2)ZX400D-019224
D3)ZX400D-0033018
1986 ~ 1986 ZX400D 019224 ~ LIMITED
赤いホイール。
異径コンビネーションメーター。左右2本出しサイレンサー。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
1989 ~ 1991 ZX400D 044201 ~ STD
1989/2月
シリンダーヘッドまわりをGPXと共通化。
デジタル点火採用。ESCS装備のFフォーク、ブレーキまわり強化。
ブレーキ1POT。電気式アンチノーズダイブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.63(19)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用 YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
ホンダ 15410-426-010 濾紙式

戻る ページ 1 次へ