カワサキ Z750スペクター [750cc] 1982-82年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

KZ750P ■モデル名:Z750-N2

カワサキ Z750スペクター [750cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750P 原動機型式 KZ750EE
フレームNo KZ750P - ~ 排気量 738
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 KZ750P ~ Z750LTDの上位モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥669 税込¥736
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98748 1個 KAWASAKI系 内蔵式

2. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.17(18)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67938 1個 カワサキ GPZ75/4RGPZ4F/F 16099-003 濾紙式

戻る ページ 1 次へ