カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式 オイルフィルタ Kawasaki製

ZXT40B マレーシア(欧州/北米)■STD ABS

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40B 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40B - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS(縦置) 全長 2,170
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ZXT40B 000001 ~ 002000 STD ABS(欧州、マレーシア仕様のみ)
マレーシア仕様 ZZR1200のフルモデルチェンジ
ABSは。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー、センタースタンド装備。
カラー設定
・パールメテオグレー

他、欧州・北米(北米はNinja ZX名が復活)。
欧州、北米は三角のカバー付き。
2007 ~ 2007 ZXT40B 002001 ~ カラー変更
・メタリックオセアニアブルー
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.79(53)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ