カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式 オイルフィルタ Kawasaki製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00021 ~ 排気量 248
タイヤ
前 100/90 - 19 57S WT 後 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,170
スプロケット
前 14 後 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 LE250D ~ 2017/10月 カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットロウグレーストーン
・メタリックマットカバートグリーン×メタリックグラファイトグレー
生産終了
2017 ~ 2017 LE250D A00021 ~ 2017/3月
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourer共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
・メタリックグラファイトグレー×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.79(53)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ