カワサキ ZR-7S [750cc] 2002-05年式 オイルフィルタ Kawasaki製

ZR750F ハーフカウル ■モデル名:ZR750-H2/3/4/5

カワサキ ZR-7S [750cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR750F 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750F - 065001 ~ 排気量 738
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 16 後 36 二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,215
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
473±4
レベル
(mm)
115±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZR750F 065001 ~ 100000 ゼファー750と同じ空冷DOHC直4エンジン搭載。
集合マフラー、ユニトラックサス、ラジアルタイヤ採用、など。
2003 ~ 2003 ZR750F 100001 ~ 吸排気系改良、平成13年騒音規制適合。
2004 ~ 2004 ZR750F 110001 ~
2005 ~ 2005 ZR750F 112001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルタ 16099-003 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-003 1個
レビュー: 4.79(29)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-003 1個 ZR1200DGF MO-612 BKO-612 ZEPHYR X-2004

戻る ページ 1 次へ