カワサキ バルカン [400cc] 1995-98年式 オイルフィルタ KITACO製

VN400A プルバックハンドル ■モデル名:VN400A1/2/3/4

カワサキ バルカン [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 80/90 - 21 48H WT 後 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
前 18 後 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 VN400A 000001 ~ 015000 VN400A型
先代のEN系シリーズとは別系統モデル。
フルモデルチェンジ。
プルバックハンドル。
1996 ~ 1996 VN400A 015001 ~ VN400A型
1997 ~ 1997 VN400A 023001 ~ VN400A型
1998 ~ 1998 VN400A 028001 ~ VN400A型

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

2. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
3営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

戻る ページ 1 次へ