カワサキ KL250 [250cc] 1980-82年式 オイルフィルタ K&N製

KL250 ■モデル名:KL250A3-A5

カワサキ KL250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL250A 原動機型式 KL250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL250 - 017301 ~ 排気量 246
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー 6N6-1D-2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
前 14 後 40 二次減速比 2.857
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH9 RP35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1982 KL250 017301 ~ 1980/2月
4サイクルトレール
セミエアサス採用。

80/2月(80)KL250A3 KL250A-017301-
80/12月(81)KL250A4 KL250A-027801-
81/12月(82)KL250A5 KL250A-040501-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-123 1個 250TR(02-11) ESTRELLA[エストレア](92-05) KL250 カワサキ:16099004 セルロース 56

戻る ページ 1 次へ