カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式 オイルフィルタ K&N製

[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS LEDヘッドライト

カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
現車確認 本数
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ STD ABS
モデルチェンジ
トラクションコントロールKTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。
Fブレーキ、トキコ製モノブロックキャリパー採用。
モートアジャスター式リアショック、ミラー、ウィンカーの形状変更、メーターパネルの表示、エンジン外観変更、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック
・メタリックグラファイトグレイ
・キャンディカスケイドブルー
2014 ~ 2014 ~ STD ABS無し
モデルチェンジ
2015 ~ 2015 ~ STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2015 ~ 2015 ~ STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2016 ~ 2016 ~ STD ABS
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
2016 ~ 2016 ~ STD ABS無し
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 色
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥4,098 税込¥4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 色
KN-303C 1個 Z750S 2005-2007年式:07年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ