カワサキ KSR110 PRO [110cc] 2014-15年式 オイルフィルタ Vesrah製

KL110E 東南アジア仕様

カワサキ KSR110 PRO [110cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL110E - ~ 排気量 111
タイヤ
前 100/90 - 12 49J TL 後 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
前 14 後 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 KL110E ~ 自動遠心クラッチ方式→マニュアルクラッチへ変更。
4速リターン式ミッション採用。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 KL110E ~ カラー変更
・パールシャイニングイエロー×エボニー
・メタリックグレーストーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥749 税込¥824
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-1005 1個 HONDA:15410-KF0-305、SUZUKI:K5201-01053、KAWASAKI:52010-1051 ホンダ HONDA/DF200E(98-00年式)、HONDA/XR200R(84-93年式)、HONDA/CB250F(14-17年式)、HONDA/CBR250R(11年式)、HONDA/CBR250R(12年式)、HONDA/CBR250R(12-13年式)、HONDA/CBR250R(13年式)、HONDA/CBR250R(14年式)、HONDA/CBR250R(15年式)、HONDA/CBR250R(15-16年式)、HONDA/CBR250R(16-17年式)、HONDA/CBR250R(17年式)、HONDA/CBR250RA(11-12年式)、HONDA/CBR250RA(12年式)、HONDA/CBR250RA(13年式)、HONDA/CBR250RA(14年式)、HONDA/CBR250RA(15年式)、HONDA/CBR250RA(15-16年式)、HONDA/CBR250RA(16年式)、HONDA/CBR250RA(17年式)、HONDA/CRF250L(12-17年式)、HONDA/CRF250M(12-15年式)、HONDA/GB250(84-93年式)、HONDA/GB250(95-97年式)、HONDA/NX250J(88-94年式)、HONDA/TLR250R(86年式)、HONDA/TRX250(85-87年式)、HONDA/TRX250X(87-88年式)、HONDA/TRX250X(91-92年式)、HONDA/XL250(91-95年式)、HONDA/XLR250R(85-87年式)、HONDA/XLR250R(90-92年式)、HONDA/XLR250RIII(88年式)、HONDA/XLR250RIII(90-92年式)、HONDA/XLX250R(83-84年式)、HONDA/XR250(95-98年式)、HONDA/XR250(00-07年式)、HONDA/XR250III(95-03年式)、HONDA/XR250L(91-92年式)、HONDA/XR250L(95-96年式)、HONDA/XR250R(84-95年式)、HONDA/XR250R(97-04年式)、HONDA/CB300F(13-16年式)、HONDA/CBR300R(15年式)、HONDA/CBR300R(16年式)、HONDA/CBR300RA(15年式)、HONDA/CBR300RA(15-16年式)、HONDA/CBR300RA(16年式)、HONDA/SH300i(07年式)、HONDA/SH300iA(07-09年式)、HONDA/TRX300(88-00年式)、HONDA/TRX300EX(93-08年式)、HONDA/TRX300FW(88年式)、HONDA/TRX300FW(90-00年式)、HONDA/TRX300X(09年式)、HONDA/XR300R(10年式)、HONDA/ATC350X(85-86年式)、HONDA/TRX350(86-87年式)、HONDA/TRX350D(87-89年式)、HONDA/TRX350FE(00-06年式)、HONDA/TRX350FM(00-06年式)、HONDA/TRX350TE(00-06年式)、HONDA/TRX350TM(00-06年式)、HONDA/XL350R(84-85年式)、HONDA/XR350R(83-84年式)、HONDA/CB400SS(02-08年式)、HONDA/CB400SS(08年式)、HONDA/CL400(98年式)、HONDA/GB400(85年式)、HONDA/TRX400EX(99-00年式)、HONDA/TRX400EX(01-08年式)、HONDA/TRX400FM(02年式)、HONDA/TRX400FW(95-03年式)、HONDA/TRX400X(09-15年式)、HONDA/XR400(05-08年式)、HONDA/XR400M(06-08年式)、HONDA/XR400R(96-06年式)、HONDA/XR400SM(05年式)、HONDA/TRX420FE(07-17年式)、HONDA/TRX420FM(07-17年式)、HONDA/TRX420FPE(09-14年式)、HONDA/TRX420FPM(09-14年式)、HONDA/TRX420TE(07-16年式)、HONDA/TRX420TM(07-16年式)、HONDA/TRX450ES(98-01年式)、HONDA/TRX450FE(02-04年式)、HONDA/TRX450FM(02-04年式)、HONDA/TRX450S(98-01年式)、HONDA/GB500(89-90年式)、HONDA/SXS500M(15年式)、HONDA/TRX500FE(05-17年式)、HONDA/TRX500FE1(16年式)、HONDA/TRX500FE2(16年式)、HONDA/TRX500FM(05-17年式)、HONDA/TRX500FM1(16年式)、HONDA/TRX500FM2(16年式)、HONDA/TRX500FM5(16年式)、HONDA/TRX500FM6(16年式)、HONDA/TRX500FM7(16年式)、HONDA/TRX500FPE(07-13年式)、HONDA/TRX500FPM(08-13年式)、HONDA/TRX500TM(05-06年式)、HONDA/XR500R(81-84年式)、HONDA/XL600R(83-87年式)、HONDA/XR600R(85-00年式)、HONDA/NX650(88-89年式)、HONDA/XL650(00-07年式)、HONDA/XR650L(93-17年式)、HONDA/XR650R(00-07年式)、HONDA/TRX700XX(08-16年式)、SUZUKI/DR-Z110(03-05年式)、SUZUKI/LX250L(02-05年式)、KAWASAKI/KL110(03-06年式)、KAWASAKI/KL110(06-13年式)、KAWASAKI/KL110(13年式)、KAWASAKI/KL110(14-15年式)、KAWASAKI/KLX110(02-09年式)、KAWASAKI/KLX110(10-17年式)、KAWASAKI/KLX110L(10-17年式)、KAWASAKI/BN125(98-09年式)、KAWASAKI/BR125(16年式)、KAWASAKI/BR125J(17年式)、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)、KAWASAKI/KL250(00-04年式)、KAWASAKI/KL250(09年式)、KAWASAKI/KL250(97-02年式)、KAWASAKI/KL250(05-08年式)、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)、KAWASAKI/KLX250(01-04年式)、KAWASAKI/KLX250(08-09年式)、KAWASAKI/KLX250(10-15年式)、KAWASAKI/KLX250(98-03年式)、KAWASAKI/KLX250(04-07年式)、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)、KAWASAKI/KLX250(16年式)、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)、KAWASAKI/KLX250(10年式)、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)、KAWASAKI/KLX250(09年式)、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)、KAWASAKI/KLX300(07年式)、KAWASAKI/KLX450R(08-09年式)、KAWASAKI/KSF450(08-14年式)、KAWASAKI/KX450F(06-08年式)、KAWASAKI/KX450F(09年式)、KAWASAKI/KX450F(10-14年式) 6

戻る ページ 1 次へ