カワサキ EN400ツイン [400cc] 1985-86年式 オイルフィルタ Vesrah製

EN400A ■モデル名:EN400-A1/2

カワサキ EN400ツイン [400cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EN400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 19 57S TL 後 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
375
レベル
(mm)
170
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 EN400A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-1004 1個 HONDA:15410-679-013、15410-MB0-003、15410-MB3-003、15410-MG7-003、15410-MJ0-003、KAWASAKI:16097-1054 ホンダ HONDA/CBR400R(86-87年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(84-85年式)、HONDA/VF400F(83-85年式)、HONDA/VFR400Z(86年式)、HONDA/VF500C(84-85年式)、HONDA/VF500F(84-86年式)、HONDA/VT500C(83-86年式)、HONDA/VT500FT(83-84年式)、HONDA/CB700SC(84-86年式)、HONDA/VF700C(84-87年式)、HONDA/VF700F(84-85年式)、HONDA/VF700S(84-85年式)、HONDA/VFR700F(86年式)、HONDA/VFR700F2(86-87年式)、HONDA/VT700C(84-87年式)、HONDA/NV750C(86年式)、HONDA/VF750C(82-83年式)、HONDA/VF750C(87-88年式)、HONDA/VF750F(83-85年式)、HONDA/VF750S(82-83年式)、HONDA/VFR750F(86-89年式)、HONDA/VT750C(83年式)、HONDA/VT800C(88年式)、HONDA/VF1000F(84年式)、HONDA/VF1000R(85-86年式)、HONDA/VF1100C(83-86年式)、HONDA/VF1100S(84-85年式)、HONDA/VT1100C(85-88年式)、KAWASAKI/EN400(85-86年式)、KAWASAKI/EX400(86-89年式)、KAWASAKI/EN450(85-90年式)、KAWASAKI/VN750(86-93年式)

戻る ページ 1 次へ