カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1996-99年式 オイルフィルタ

BJ250A ドラム

カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 025001 ~ 041000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 BJ250A 025001 ~ 030000 1996/3月
前後ドラムブレーキ。
鞍型シート。立体エンブレム。
カラー設定
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー
・ルミナスウインザーグリーン×エボニー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・メタリックブロンズガンズ×パールバーニッシュベージュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールブローニュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/2月
カラー変更
・スカイブルー
・ディープグースベリー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルタ 16099-004 Kawasaki

販売価格(税別) 849 税込934
0営業日後以内
Kawasaki エレメント オイルフィルタ 16099-004 1個
レビュー: 4.78(9)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(ユニオン) 他社参考品番(エクセル) 主な適合車種
16099-004 1個 BJ250LGF MO-614 BKO-614 250TR 2002-2006年式:BJ250F1-3に適合

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 599 税込659
出荷目安:7日
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.85(13)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKO-614 1個 カワサキ 250TR(BJ250F) 16099-004 ガスケット付

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 879 税込967
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
KO-4002 1個 カワサキ KLR650 A1-14('87~)、KLR650R('93~'96)、エレトレヤ250('92~) 16099-004 濾紙式

4. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 629 税込692
3営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-14030 1個 カワサキ カワサキ:16099-004 エストレヤ250・250TR

5. オイルフィルター  67941 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィルター 67941 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67941。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア/RS/カスタム]

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
67941 1個 カワサキ(KAWASAKI)

6. オイルコウカンパーフェクトセット エストレヤ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクトセット エストレヤ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
18406 1個

7. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 499 税込549
出荷目安:7日
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98743 1個 KAWASAKI系 内蔵式

8. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 629 税込692
6営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-614 1個 カワサキ 16099-004 53.6 55

9. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 749 税込824
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-4002 1個 KAWASAKI:16099-004 カワサキ KAWASAKI/KLT200(81-83年式)、KAWASAKI/KLT200(83年式)、KAWASAKI/KLT200(83-84年式)、KAWASAKI/Z200(83年式)、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99年式)、KAWASAKI/BJ250(02-06年式)、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)、KAWASAKI/BJ250(10年式)、KAWASAKI/BJ250(07-09年式)、KAWASAKI/BJ250(11-13年式)、KAWASAKI/BJ250(14年式)、KAWASAKI/BJ250(14-15年式)、KAWASAKI/BJ250(15年式)、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99-06年式)、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)、KAWASAKI/BJ250(06年式)、KAWASAKI/KL250(83-84年式)、KAWASAKI/KL250(78-81年式)、KAWASAKI/KL250(84-05年式)、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)、KAWASAKI/KLT250(82-83年式)、KAWASAKI/KLT250(84年式)、KAWASAKI/KLT250(83-85年式)、KAWASAKI/KLX250(79-80年式)、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)、KAWASAKI/KZ250(82年式)、KAWASAKI/KZ250(81年式)、KAWASAKI/KZ250(80年式)、KAWASAKI/KZ250(83年式)、KAWASAKI/Z250(81年式)、KAWASAKI/Z250(80年式)、KAWASAKI/Z250(82年式)、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)、KAWASAKI/KL600(85-86年式)、KAWASAKI/KL650(87-07年式)、KAWASAKI/KL650(08-14年式)、KAWASAKI/KL650(14-15年式)、KAWASAKI/KL650(89-90年式)、KAWASAKI/KLX650(93-96年式)、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)、KAWASAKI/KLX650(96年式)

10. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 949 税込1,044
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-527 1個 カワサキ 250TR(BJ250F) 16099-004 54

11. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-123 1個 250TR(02-11) ESTRELLA[エストレア](92-05) KL250 カワサキ:16099004 セルロース 56

12. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67941 1個 カワサキ エストレア 16099-004 濾紙式

戻る ページ 1 次へ