カワサキ エストレヤカスタム [250cc] オイルフィルタ
カワサキ エストレヤカスタム [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 70-390-04040 | 1個 | 8 |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 | 他社参考品番(ユニオン) | 他社参考品番(エクセル) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16099-004 | 1個 | BJ250LGF | MO-614 | BKO-614 | 250TR 2002-2006年式:BJ250F1-3に適合 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKO-614 | 1個 | カワサキ | 250TR(BJ250F) | 16099-004 | ガスケット付 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SF-4002 | 1個 | KAWASAKI:16099-004 | カワサキ | KAWASAKI/KLT200(81-83年式)、KAWASAKI/KLT200(83年式)、KAWASAKI/KLT200(83-84年式)、KAWASAKI/Z200(83年式)、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99年式)、KAWASAKI/BJ250(02-06年式)、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)、KAWASAKI/BJ250(10年式)、KAWASAKI/BJ250(07-09年式)、KAWASAKI/BJ250(11-13年式)、KAWASAKI/BJ250(14年式)、KAWASAKI/BJ250(14-15年式)、KAWASAKI/BJ250(15年式)、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)、KAWASAKI/BJ250(99-06年式)、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)、KAWASAKI/BJ250(06年式)、KAWASAKI/KL250(83-84年式)、KAWASAKI/KL250(78-81年式)、KAWASAKI/KL250(84-05年式)、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)、KAWASAKI/KLT250(82-83年式)、KAWASAKI/KLT250(84年式)、KAWASAKI/KLT250(83-85年式)、KAWASAKI/KLX250(79-80年式)、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)、KAWASAKI/KZ250(82年式)、KAWASAKI/KZ250(81年式)、KAWASAKI/KZ250(80年式)、KAWASAKI/KZ250(83年式)、KAWASAKI/Z250(81年式)、KAWASAKI/Z250(80年式)、KAWASAKI/Z250(82年式)、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)、KAWASAKI/KL600(85-86年式)、KAWASAKI/KL650(87-07年式)、KAWASAKI/KL650(08-14年式)、KAWASAKI/KL650(14-15年式)、KAWASAKI/KL650(89-90年式)、KAWASAKI/KLX650(93-96年式)、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)、KAWASAKI/KLX650(96年式) |
【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 18406 | 1個 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-614 | 1個 | カワサキ | 16099-004 | 53.6 | 55 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-527 | 1個 | カワサキ | 250TR(BJ250F) | 16099-004 | 54 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-14030 | 1個 | カワサキ | カワサキ:16099-004 | エストレヤ250・250TR |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| KO-4002 | 1個 | カワサキ | KLR650 A1-14('87~)、KLR650R('93~'96)、エレトレヤ250('92~) | 16099-004 | 濾紙式 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-123 | 1個 | 250TR(02-11) ESTRELLA[エストレア](92-05) KL250 | カワサキ:16099004 | セルロース | 56 |
【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|
| 98743 | 1個 | KAWASAKI系 | 内蔵式 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67941。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア/RS/カスタム]
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 67941 | 1個 | カワサキ(KAWASAKI) |
【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67941 | 1個 | カワサキ | エストレア | 16099-004 | 濾紙式 |
戻る ページ 1 次へ