カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式 エアフィルタ K&N製

ZXT20A マレーシア/欧州 ■モデル名:ZX1200-A1/A1H/A2

カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20A 原動機型式 ZXT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20A - 000001 ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EKPA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,200
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 720 備考 スロットル:785/785 ブレーキ前:ダイレクト(R)670・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
484±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 ZXT20A 000001 ~ 025000 ZX1200A1(マレーシア/オーストラリア)
最高出力181ps(マレーシアモデル、ラムエア作動状態で190ps)、バックボーン型モノコックフレーム。
リアタイヤ200/50R17極太サイズ、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー
2000 ~ 2000 ZXT20A 025001 ~ ZX1200A1H(欧州)
カラー設定
・ライムグリーン
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー
2001 ~ 2001 ZXT20A 025001 ~ ZX1200A2(マレーシア)
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
KA-1299-1 1個 ZX-12R(00-06)

戻る ページ 1 次へ