カワサキ バルカン2 [400cc] 1995-98年式 エアフィルタ

VN400A フラットバーハンドル ■モデル名:VN400B1/2/4

カワサキ バルカン2 [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 VN400A 000001 ~ 015000 VN400B型
先代のEN系シリーズとは別系統モデル。
フルモデルチェンジ。
フラットハンドル。
1996 ~ 1997 VN400A 015001 ~ VN400B型
1998 ~ 1998 VN400A 028001- ~ VN400B型

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
KA-8095 1個 VN400 VULCAN (95-02) VN400 VULCAN CLASSIC (95-02) VN400 VULCAN DRIFTER(95-02) バルカンクラシック 2000-2003年式:-02年に適合

戻る ページ 1 次へ