カワサキ KLX230 SM [230cc] 2025-26年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

LX232A スーパーモタード 17インチタイヤ ■KLX232GSFNN/GTFNN

カワサキ KLX230 SM [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P01201 ~ 排気量 232
タイヤ
前 110/70 - 17 54P WT 後 120/70 - 17 58P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,035
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
345±2.5 331±2.5
レベル
(mm)
210±2 120±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ 2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ネオングリーン×エボニー
・バトルグレー×エボニー
2025 ~ 2025 LX232A P01201 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
シート高840mm(ショックアブソーバ設定見直し、肉厚シート)。
新設計リアサブフレーム、倒立フロントフォーク。大径ディスクブレーキ。
ショートスタイルブレーキ&クラッチレバー。
LEDヘッドライト。
スマートフォン接続機能。
カラー設定
・バトルグレー
・ファントムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 六角対辺(mm) 端子形状 ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
SILMAR9B9 1本 14 ネジ型 26.5 10

戻る ページ 1 次へ