カワサキ エプシロン250 [250cc] 2002-03年式 スパークプラグ NTK(日本特殊陶業)製

CJ42B ■モデル名:SC250-A1

カワサキ エプシロン250 [250cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ42B 原動機型式 J429 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ42B - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FTX9-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
292
レベル
(mm)
98
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 CJ42B 100001 ~ SUZUKI スカイウェイブ250タイプSOEM
202/3月
水冷4st単気筒SOHC4バルブ。
前後ディスクブレーキ。
1灯式ヘッドライト。
カラー設定
・キャンディグランブルー×メタリックソニックシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NTK(日本特殊陶業) CR-8EK NGKスパークプラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ。中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造。銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性。焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現。高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク。熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止。熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度。特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性。特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現【用途】2輪

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様
- 1個 ネジ型 CR-8EK

戻る ページ 1 次へ