カワサキ ER-6n [650cc] 2009-11年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

東南アジア/マレーシア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650C)・STD ABS(ER650D)

カワサキ ER-6n [650cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ER650C/D 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
478±4
レベル
(mm)
96±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~ フルモデルチェンジ
メーター速度アナログ、回転デジタル。
カラー変更
・パールスターダストホワイト
・メタリックディアボロブラック
2010 ~ 2010 ~ カラー変更
・エボニー
2011 ~ 2011 ~ カラー変更
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-0850 1本 10 19 16 I90

戻る ページ 1 次へ