カワサキ Z250LTD [250cc] 1984-89年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

KZ250H ベルトドライブ ■モデル名:KZ250P

カワサキ Z250LTD [250cc] 1984-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ250H 原動機型式 KZ250AE 直列2気筒 空冷
フレームNo KZ250H - 005001 ~ 排気量 248
タイヤ
90/90 - 19 52S TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 163
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1989 KZ250H 005001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

戻る ページ 1 次へ