カワサキ W1SA [624cc] 1971-71年式 スパークプラグ

カワサキ W1SA [624cc] 1971-71年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
W1 原動機型式 W1E 4st並列2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 624
タイヤ
3.25 - 19 4PR TT 4.00 - 18 4PR TT
バッテリー YB7L-B(縦置) 全長 2,135
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 530 リンク数 96 備考
全高 1,100
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1971 ~ 1971

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.90(42)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B7ES 1個 分離型 1111 1極式プラグ 98079-57840

戻る ページ 1 次へ