カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式 スパークプラグ

AR080A ■モデル名:AR80-C2から8

カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR080A 原動機型式 AR080AE 2st単気筒 空冷
フレームNo AR080A - 018901 ~ 排気量 78
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー 6N6-1C(縦置) 全長 1,880
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
BP8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1990 AR080A 018901 ~ モデルチェンジ
ビキニカウル・小型グラブバー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BP8ES 1個 分離型 2912 20.8 09482-00175

2. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
BPR8EIX 1個 ネジ型 BY480-BPR8E 81 20.8

3. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8890 1本 14 19 20.6 I16

4. スパークプラグ 4797 (カシメ) NGK NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTK(日本特殊陶業) スパークプラグ 4797 (カシメ) NGK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
BPR8EIX. 1個

5. スパークプラグ 3994 NGK NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NTK(日本特殊陶業) スパークプラグ 3994 NGK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
BP8ES. 1個

戻る ページ 1 次へ