カワサキ Z1000 [1000cc] 2017-22年式 電装品 ノーブランド製
ZXT00W [1043cc] 国内モデル FI ■STD ABS
カワサキ Z1000 [1000cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZXT00W ~ | 2022/1月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックマットカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン |
| 2017 ~ 2017 | ZXT00W 000001 ~ 007000 | 2017/4月 SFF-BP(セパレートファンクションフォーク-ビッグピストン)と、ホリゾンタルバックリンクリアサス採用。 トキコ製ラジアルマウント対向4ピストンモノブロックキャリパー、など。 カラー設定 ・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2018 ~ 2018 | ZXT00W 007001 ~ 019000 | 2017/9月 LEDウィンカー新採用。従来モデルよりも小型化。 カラー変更 ・エメラルドブレイズドグリーン×フラットエボニー |
| 2019 ~ 2021 | ZXT00W 019001 ~ | 2018/12月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー (20)ZR1000HLF ZXT00W-029001- (21)ZR1000HMFNN ZXT00W-030001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ