カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2010-16年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
VN900B FI
カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | VN900B 056001 ~ 065000 | 2010/2月 マイナーチェンジ 水冷4stSOHC4バルブV型2気筒。 型式変更。型式指定番号の新規取得。 リムサイズ表記の変更、整備質量の変更。 最大トルク値の変更、など。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック ・キャンディインペリアルブルー |
| 2011 ~ 2011 | VN900B 065001 ~ 070000 | 2010/10月 カラー変更 ・エボニー |
| 2012 ~ 2012 | VN900B 070001 ~ 077000 | 2011/8月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | VN900B 077001 ~ 080000 | 2012/8月 グラフィック&カラー変更 ・パールメテオグレー×ポーラホワイト |
| 2014 ~ 2014 | VN900B 080001 ~ 085000 | 2013/10月 グラフィック&カラー変更 ・エボニー×メタリックグラファイトグレイ |
| 2015 ~ 2015 | VN900B 085001 ~ 088000 | 2014/8月 車名のClassicをCLASSICに変更。 グラフィック&カラー変更 ・メタリックカーボングレイ |
| 2016 ~ 2016 | VN900B 088001 ~ | 2015/10月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックインペリアルレッド×メタリックグラファイトグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX12-N | 1個 | 10.0(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ