カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式 電装品 モノタロウ製
海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition
カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS 欧州/オーストラリア仕様 Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。 エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。 FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | Special Edition ABS オーストラリア/カナダ仕様 |
| 2014 ~ 2015 | ~ | STD ABS 欧州仕様 Ninja250と同様のグラフィック。 欧州仕様 |
| 2014 ~ 2015 | ~ | Special Edition ABS タイ仕様 Ninja250と同様のグラフィック。 |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS ・ライムグリーン×エボニー |
| 2016 ~ 2016 | ~ | Special Edition ABS 欧州一般仕様 2015/10月 カラー変更 ・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2017 | ~ | KRT Edition ABS 欧州一般仕様 2015/10月 カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2017 ~ 2017 | ~ | カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・パールブリザードホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ