カワサキ エリミネーター250V [250cc] 1998-99年式 電装品 モノタロウ製
VN250A ■モデル名:VN250A1/2/A2A
カワサキ エリミネーター250V [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | VN250A 000001 ~ 005000 | モデルチェンジ V型2気筒エンジン6速ミッション。車名も最後にVが付く。 カラー設定 ・メタリックシャンパンゴールド ・エボニー×ギャラクシーシルバー ・メタリックブルーバイオレット |
| 1999 ~ 1999 | VN250A 005001 ~ | 前期型(A2) カラー設定 ・エボニー×キャンディパーシモンレッド ・メタリックシャンパンゴールド ・エボニー×パールコスミックグレー |
| 1999 ~ 1999 | VN250A 005001 ~ | 後期型(A2A) 平成11年度排出ガス規制後) カラー設定 ・エボニー×キャンディパーシモンレッド ・メタリックシャンパンゴールド ・エボニー×パールコスミックグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX7L-BS | 1個 | 113×69×129 | 7 | YTX7L-BS | FTX7L-BS |
戻る ページ 1 次へ