カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式 電装品 モノタロウ製
ZR900C カフェレーサー仕様(ビキニカウル、専用ハンドルバー&シート)
カワサキ Z900RS CAFE [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZR900C ~ | 2021/9月 グラフィックス変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック |
| 2018 ~ 2019 | ZR900C 000001 ~ 020000 | カフェレーサー仕様 2018/3月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。 専用カラーとグラフィック採用。フロントカウルの採用。 ローポジションハンドル、カフェレーサースタイル段付きシート採用。 ヘアライン仕上げのマフラーボディーカバー、エキゾーストパイプカバー、サイレンサー。 ミラーステー短縮、専用デカール、エンブレム採用、など。 STDと共通の水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。 ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。 カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。 カラー設定 ・ビンテージライムグリーン ・パールストームグレー |
| 2019 ~ 2019 | ZR900C 020001 ~ | カフェレーサー仕様 グラフィック変更 2018/8月 カラー変更 ・ストームクラウドブルー ・メタリックグラファイトグレー ・ヴィンテージライムグリーン(10月) |
| 2020 ~ 2020 | ZR900C 037001 ~ 052000 | 2019/8月 グラフィック変更 カラー変更 ・ファントムブルー ・ヴィンテージライムグリーン×エボニー |
| 2021 ~ 2021 | ZR900C 052001 ~ | 2020/12月 グラフィックス変更。 カラー変更 ・エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ