カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式 電装品 モノタロウ製

ZR900S ABS ■(STD)ZR900STFNN

カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900S 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900S - 020001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
444±4 519±4
レベル
(mm)
99±2
種類 00M01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZR900S 020001 ~ STD(全長2065×幅830×高1075×214kg)
2025/7月
25年モデル(欧州)でマイナーチェンジ(国内未導入)、26年モデルで再導入。
水冷並列4気筒DOHCエンジン。
KTRC(カワサキトラクションコントロール)、ABS、IMU(慣性計測装置)搭載。
新たにKCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)、KQS(カワサキクイックシフター)など電子制御システム追加。
Fブレーキにラジアルマウント4ピストンキャリパー採用。
ETC2.0車載器標準装備。
LEDヘッドライト、LEDテールライト。
シート形状変更。シート上部カワサキロゴがあしらわれた金属製オーナメント。
従来より大型化5インチフルデジタルカラー液晶インストゥルメントパネルを搭載。
電子制御クルーズコントロール。
新機能装備スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」。
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,398 税込¥4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ