カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式 電装品 GSユアサ製
LX250S FI ■KLX250S8F-GF
カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | LX250S ~ | 2016/5月 FinalEdition タンク、フレーム等各所にFinal Edition特別カラー採用。 ホイールリム、ハンドルバーブラック塗装採用。 生産終了 |
| 2008 ~ 2008 | LX250S A00072 ~ A03842 | モデルチェンジ 平成19年度排出ガス規制対応。 車体デザイン大幅に見直し。フロント部にデジタルメーター搭載。ヘッドライトV字形状の2灯式に変更。 カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2009 ~ 2009 | LX250S A03843 ~ A06928 | カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2010 ~ 2010 | LX250S A06929 ~ A07966 | カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2011 ~ 2011 | LX250S A07967 ~ A09828 | グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイト ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | LX250S A09829 ~ | ベリメターフレーム、D断面の軽量なアルミスイングアーム採用。 多機能デジタルメーター搭載。 グラフィック&カラー変更 ・ファイヤークラッカーレッド ・ライムグリーン |
| 2013 ~ 2013 | LX250S A11694 ~ A13491 | グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイトカラードプラスチック ・ライムグリーン |
| 2014 ~ 2014 | LX250S A13492 ~ A17293 | グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2015 ~ 2015 | LX250S A17294 ~ A19494 | 2014/7月 グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2016 ~ 2016 | LX250S A19495 ~ | 2015/8月 グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイトカラードプラスチック ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 71 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX7L-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS-GY2 | 1個 | 6(10時間率) | 0.7 | 液同梱 | E |
戻る ページ 1 次へ