カワサキ W1SA [624cc] 1971-71年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

カワサキ W1SA [624cc] 1971-71年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
W1 原動機型式 W1E 4st並列2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 624
タイヤ
前 3.25 - 19 4PR TT 後 4.00 - 18 4PR TT
バッテリー YB7L-B(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 後 二次減速比 2.333
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 530 リンク数 96 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1971 ~ 1971 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥389 税込¥428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.90(42)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B7ES 1個 分離型 1111 1極式プラグ 98079-57840

戻る ページ 1 次へ