カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式 電装品 古河電池製
ZR900S ABS ■(STD)ZR900STFNN
カワサキ Z900 [900cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | ZR900S 020001 ~ | STD(全長2065×幅830×高1075×214kg) 2025/7月 25年モデル(欧州)でマイナーチェンジ(国内未導入)、26年モデルで再導入。 水冷並列4気筒DOHCエンジン。 KTRC(カワサキトラクションコントロール)、ABS、IMU(慣性計測装置)搭載。 新たにKCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)、KQS(カワサキクイックシフター)など電子制御システム追加。 Fブレーキにラジアルマウント4ピストンキャリパー採用。 ETC2.0車載器標準装備。 LEDヘッドライト、LEDテールライト。 シート形状変更。シート上部カワサキロゴがあしらわれた金属製オーナメント。 従来より大型化5インチフルデジタルカラー液晶インストゥルメントパネルを搭載。 電子制御クルーズコントロール。 新機能装備スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」。 カラー変更 ・エボニー×メタリックカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ