カワサキ エストレヤRS [250cc] 2001-03年式 電装品 大阪魂製
BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様 ■(STD)BJ250-C7/C8/C9 ・(LimitedEdition)BJ250G1/G2
カワサキ エストレヤRS [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | BJ250A 053001 ~ 060000 | STD 2001/1月 ストライプ入り新グラフィック。 カラー設定 ・メタリックダークブロンズ×パールクロームイエロー ・エボニー×キャンディライトニングブルー |
| 2002 ~ 2002 | BJ250A 060001 ~ | 2002/1月 スズキとのOEM相互供給で、シックなカラーに変身。タンクエンブレムもカコミのないデザインに変更。 カラー設定 ・エボニー×キャンディパーシモンレッド ・メタリックダークブロンズ×メタリックグレーストーン |
| 2003 ~ 2003 | BJ250A 060001 ~ | 2003/2月 カラー変更 ・エボニー×メタリックタンジェリンオレンジ ・メタリックノクターンブルー×ギャラクシーシルバータイプ2 |
| 2003 ~ 2003 | BJ250A 060001 ~ | 2003/6月 Limited Edition クロームバージョン(500台限定) RSベースで、専用色パールブレイジングオレンジ×クロームメッキの燃料タンク。 クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロント&リアフェンダー。 ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、丸形タンクマークなど、装備。 価格はスタンダードモデルから1万円アップ。 カラー設定 ・パールブレイジングオレンジ×クロームメッキ |
| 2002 ~ 2002 | BJ250A 060001 ~ 066000 | Limited Edition(500台限定) 2001/10月 専用色パールアルペンホワイトにクロームメッキピンストライプ入り燃料タンク。 クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロントとリアフェンダー。 ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、立体タンクマーク、など装備。 カラー設定 ・パールアルペンホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 2.3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ