カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2015-18年式 電装品 TAKEGAWA(武川)製

KLZ1000B 海外モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLZ1000B 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo KLZ1000B - ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,240
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,400
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 KLZ1000B ~ 水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
スタイル変更。
リアショックプリロード調整機能がフック式→ダイヤル式に変更。
ハーフカウルデザイン変更。
アシスト&スリッパークラッチ新装備。シート高5mm低。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー
2016 ~ 2016 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックフラットスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ
2018 ~ 2018 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディファイヤーレッド
・メタリックフラットスパークブラック
2018 ~ 2018 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ