カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式 電装品 AZ BATTERY製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00011 ~ 排気量 248
タイヤ
前 100/90 - 19 57S WT 後 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,170
スプロケット
前 14 後 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 LE250D ~ STD ABS
2022/2月 グラフィック変更
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックオーシャンブルー×パールロボティックホワイト
2023 ~ 2023 LE250D ~ STD ABS
2022/10月 グラフィック変更
カラー変更
・パールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレー
2017 ~ 2017 LE250D A00011 ~ A02410 STD ABS
2017/3月
水冷DOHC4バルブ4st並列2気筒。
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourerのみ、パニアケース、エンジンガード、ハンドガード、センタースタンド、DC電源ソケット標準装備。
STD共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 LE250D A02411 ~ A04700 STD ABS
2017/11月
マトリックスカモグレーに水転写デカール採用(400台限定)。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(BJF)
・マトリックスカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン(BJFA)
2019 ~ 2019 LE250D A04701 ~ STD ABS
2019/1月
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BKF)
・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック(BKFA)
2020 ~ 2021 LE250D A04931 ~ STD ABS
2019/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレー
・フラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥7,398 税込¥8,138
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX9-BS 1個 8 YTX9-BS FTX9-BS 89

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
5営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITX9-FP 1個 - 150 87 0.7

3. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別)    
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITL9-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:6個、TR02:0個 150 87 105

戻る ページ 1 次へ