カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式 電装品 NBC[バッテリー]製

LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650A7F/8F/9F ・(STD ABS)B7F/8F/9F

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE650A/B 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,125
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,315
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 LE650A 000001 ~ 018000 (LE650A)
STD ABS無し
コンセプトはStreetSurfing。
ER-6nベースとし、水冷4st並列2気筒エンジン(ER-6n同)搭載。カムなど変更、EXパイ連結など。
倒立フォーク、湾曲スイングアーム採用。タンク一体風ハーフカウル装着、自由度の高いシートポジション設定、縦2灯式ヘッドライト(曲面)、など。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・エボニー
・アトミックシルバー
2008 ~ 2009 LE650A 018001 ~ (LE650A)
STD ABS無し
カラー追加
・キャンディライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
(A8F)LE650A-018001-
(A9F)LE650A-033001-
2007 ~ 2007 LE650A 000001 ~ 018000 (LE650B)
STD ABS
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・エボニー
・アトミックシルバー
2008 ~ 2009 LE650A 018001 ~ (LE650B)
STD ABS
カラー追加
・キャンディライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・メタリックディアボロブラック
(B8F)LE650B-018001-
(B9F)LE650B-033001-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 4

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-12-BS 1個 2.4 12 E 10(10時間率)

戻る ページ 1 次へ