カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式 電装品 VARTA(バルタ)製

LX250S FI ■KLX250S8F-GF

カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250S 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250S - A00072 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,200
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,190
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:805/806
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
531±4 /
レベル
(mm)
101±2 /
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 LX250S ~ 2016/5月 FinalEdition
タンク、フレーム等各所にFinal Edition特別カラー採用。
ホイールリム、ハンドルバーブラック塗装採用。
生産終了
2008 ~ 2008 LX250S A00072 ~ A03842 モデルチェンジ
平成19年度排出ガス規制対応。
車体デザイン大幅に見直し。フロント部にデジタルメーター搭載。ヘッドライトV字形状の2灯式に変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 LX250S A03843 ~ A06928 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2010 ~ 2010 LX250S A06929 ~ A07966 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2011 ~ 2011 LX250S A07967 ~ A09828 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 LX250S A09829 ~ ベリメターフレーム、D断面の軽量なアルミスイングアーム採用。
多機能デジタルメーター搭載。
グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 LX250S A11694 ~ A13491 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 LX250S A13492 ~ A17293 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 LX250S A17294 ~ A19494 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2016 ~ 2016 LX250S A19495 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7L 1個 70 113 130 FA/液入

2. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7L 1個 70 113 130 FA/液入

戻る ページ 1 次へ