カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 2003-06年式 電装品 VARTA(バルタ)製

BJ250A ドラム

カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 066001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51P WT 後 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 BJ250A 066001 ~ 070000 2003/2月
カラー変更
・メタリックファントムシルバー(新色)
・エボニー(継続)
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 2003/12月
カラー変更
・メタリックノクターンブルー
・メタリックルビーレッド
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ 078000 2004/12月
立体エンブレム。
カラー設定
・スカイブルー×ポーラホワイト
・パールマグマレッド×パールバーニッシュベージュ
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ 2005/12月
カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX9 1個 87 151 106 FA/液入

戻る ページ 1 次へ