カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式 電装品 DENSO(デンソー)製

LX125D (タイ生産)FI ■モデル名:KLX125DAF/BF/CS/DF/EF/FF

カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125D 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125D - A00078 ~ 排気量 124
タイヤ
前 100/80 - 14 48P WT 後 120/80 - 14 58P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,900
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
386±2.5 392±2.5
レベル
(mm)
29 29
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125D A00078 ~ A03533 DトラッカーXイメージ継承のモタード
FI採用。新設計スチール製ペリメターフレーム。35mm倒立フォーク採用、ペタルディスク採用、デジタルバーグラフ式タコメーター装備、など。
カラー設定
・オリエンタルブルー
・エボニー
2011 ~ 2011 LX125D A03534 ~ A07513 2010/7月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・エボニー
2010/10月 カラー追加
・ブラック&ピンク
2012 ~ 2012 LX125D A07514 ~ A08045 マイナーチェンジ
シート幅拡大。リアフレーム材質変更。大型リアキャリア装着可能に。
グラフィック&カラー変更
・フィイアクラッカーレッド
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2013 ~ 2013 LX125D A08046 ~ A08617 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 LX125D A08618 ~ A09324 WMTCモードの燃料消費率の掲載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーントオレンジ
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2015 ~ 2015 LX125D A09325 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

戻る ページ 1 次へ